Beli refil kenko cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- Deli StaplerDeskripsi:Deli School Stapler/Hekter-Mini Stapler- Stample ringan dan nyaman- Ukuran mini untuk portabilitas-Dilengkapi dengan alat pencabut isi staples- Warna-warna cerah dengan bermacam-macam bentuk binatang- Stapel halus digunakan
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
Daftar Harga refil kenko cutter Terbaru February 2026
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| Kenko Isi Stapler | Rp1.900 |
| Joyko Stapler | Rp7.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/kvP102235751-2.jpg)

/P101005484-1.jpg)


/P102147849-7.jpg)


/P101568102-5.jpg)